€ 522,37/ stukexcl. btw
€ 632,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD |
Type | 14M-037 |
Steek lengte | 1610 mm |
Breedte | 37 mm |
Steek | 14 mm |
Aantal tanden | 115 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Koolstof |
Materiaal | CR |
Kleur | Geel |
Temperatuurbestendigheid | van -55 tot 80 °C |
Tandhoogte | 6 mm |
Riemdikte | 10 mm |