Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 1400-14M-37

  • ERIKS:14327242
  • Fabrikant:4051817283618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 470,42/ stukexcl. btw

€ 569,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Type
14M-037
Steek lengte
1400 mm
Breedte
37 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
100
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
CR
Kleur
Geel
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 80 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
10 mm