Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT STD 750 S5M 15

  • ERIKS:14322596
  • Fabrikant:4051817029278
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,15/ stukexcl. btw

€ 19,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S5M-015
Steek lengte
750 mm
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
150
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.9 mm
Riemdikte
3.4 mm