€ 56,10/ stukexcl. btw
€ 67,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Type | S8M-050 |
Steek lengte | 720 mm |
Breedte | 50 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 90 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 2.95 mm |
Riemdikte | 5.3 mm |