Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT STD 490 S5M 9

  • ERIKS:14322562
  • Fabrikant:4051817028936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,81/ stukexcl. btw

€ 10,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S5M-009
Steek lengte
490 mm
Breedte
9 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
98
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.9 mm
Riemdikte
3.4 mm