Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT STD 490 S5M 15

  • ERIKS:14322563
  • Fabrikant:4051817028943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,90/ stukexcl. btw

€ 15,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S5M-015
Steek lengte
490 mm
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
98
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.9 mm
Riemdikte
3.4 mm