Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT STD 1760 S8M 20

  • ERIKS:14322996
  • Fabrikant:4051817033237
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,62/ stukexcl. btw

€ 52,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-020
Steek lengte
1760 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
220
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.95 mm
Riemdikte
5.3 mm