€ 149,77/ stukexcl. btw
€ 181,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Type | S8M-085 |
Steek lengte | 1344 mm |
Breedte | 85 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 168 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 2.95 mm |
Riemdikte | 5.3 mm |