Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT STD 1264 S8M 30

  • ERIKS:14322904
  • Fabrikant:4051817032322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,43/ stukexcl. btw

€ 61,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-030
Steek lengte
1264 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
158
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.95 mm
Riemdikte
5.3 mm