Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT STD 1168 S8M 20

  • ERIKS:14322858
  • Fabrikant:4051817031875
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,35/ stukexcl. btw

€ 37,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-020
Steek lengte
1168 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
146
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.95 mm
Riemdikte
5.3 mm