Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT STD 1096 S8M 30

  • ERIKS:14322835
  • Fabrikant:4051817031646
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,31/ stukexcl. btw

€ 54,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-030
Steek lengte
1096 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
137
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.95 mm
Riemdikte
5.3 mm