Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT STD 1000 S8M 85

  • ERIKS:14322805
  • Fabrikant:4051817031349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,19/ stukexcl. btw

€ 144,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-085
Steek lengte
1000 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
125
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.95 mm
Riemdikte
5.3 mm