Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT HTD 966 14M 170

  • ERIKS:14320265
  • Fabrikant:4051817022712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 538,56/ stukexcl. btw

€ 651,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-170
Steek lengte
966 mm
Breedte
170 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
69
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6.1 mm
Riemdikte
10 mm