Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT HTD 960 8M 50

  • ERIKS:14321210
  • Fabrikant:4051817020138
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,10/ stukexcl. btw

€ 78,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-050
Steek lengte
960 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
120
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm