Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT HTD 669 3M 15

  • ERIKS:14320664
  • Fabrikant:4051817014663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,07/ stukexcl. btw

€ 15,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
3M-015
Steek lengte
669 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
223
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
2.4 mm