Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT HTD 4578 14M 55

  • ERIKS:14320382
  • Fabrikant:4051817023887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 471,43/ stukexcl. btw

€ 570,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-055
Steek lengte
4578 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
327
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6.1 mm
Riemdikte
10 mm