Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT HTD 375 5M 9

  • ERIKS:14320794
  • Fabrikant:4051817015967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,16/ stukexcl. btw

€ 8,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
5M-009
Steek lengte
375 mm
Breedte
9 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
75
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
3.6 mm