Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT HTD 3500 14M 40

  • ERIKS:14320361
  • Fabrikant:4051817023672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 270,32/ stukexcl. btw

€ 327,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-040
Steek lengte
3500 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6.1 mm
Riemdikte
10 mm