Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT HTD 3360 14M 115

  • ERIKS:14320359
  • Fabrikant:4051817023658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 750,58/ stukexcl. btw

€ 908,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-115
Steek lengte
3360 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
240
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6.1 mm
Riemdikte
10 mm