Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT HTD 330 3M 6

  • ERIKS:14320536
  • Fabrikant:4051817013383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
3M-006
Steek lengte
330 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
110
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
2.4 mm