Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT HTD 2590 14M 85

  • ERIKS:14320343
  • Fabrikant:4051817023498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 467,61/ stukexcl. btw

€ 565,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-085
Steek lengte
2590 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
185
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6.1 mm
Riemdikte
10 mm