Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT HTD 2525 5M 15

  • ERIKS:14321047
  • Fabrikant:4051817018494
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,57/ stukexcl. btw

€ 53,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
5M-015
Steek lengte
2525 mm
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
505
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
3.6 mm