Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT HTD 2450 14M 170

  • ERIKS:14320340
  • Fabrikant:4051817023467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 908,34/ stukexcl. btw

€ 1.099,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-170
Steek lengte
2450 mm
Breedte
170 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
175
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6.1 mm
Riemdikte
10 mm