€ 381,37/ stukexcl. btw
€ 461,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Type | 14M-085 |
Steek lengte | 1890 mm |
Breedte | 85 mm |
Steek | 14 mm |
Aantal tanden | 135 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 6.1 mm |
Riemdikte | 10 mm |