Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT HTD 1778 14M 170

  • ERIKS:14320320
  • Fabrikant:4051817023269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 735,88/ stukexcl. btw

€ 890,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-170
Steek lengte
1778 mm
Steek lengte
70 in
Breedte
170 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
127
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6.1 mm
Riemdikte
10 mm