Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT HTD 1696 8M 85

  • ERIKS:14321371
  • Fabrikant:4051817021746
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,54/ stukexcl. btw

€ 208,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-085
Steek lengte
1696 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
212
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm