Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT HTD 1595 5M 25

  • ERIKS:14321030
  • Fabrikant:4051817018326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,64/ stukexcl. btw

€ 50,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
5M-025
Steek lengte
1595 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
319
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
3.6 mm