Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT HTD 1400 14M 115

  • ERIKS:14320289
  • Fabrikant:4051817022958
Image 1
Opslaan in lijst

€ 429,37/ stukexcl. btw

€ 519,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-115
Steek lengte
1400 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
100
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6.1 mm
Riemdikte
10 mm