Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT HTD 1200 8M 30

  • ERIKS:14321277
  • Fabrikant:4051817020800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,73/ stukexcl. btw

€ 56,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-030
Steek lengte
1200 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
150
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm