Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT 850 H 150

  • ERIKS:14321586
  • Fabrikant:4051817003544
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,58/ stukexcl. btw

€ 99,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
H-150
Steek lengte
2159 mm
Steek lengte
85 in
Breedte
38.1 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
170
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.29 mm
Riemdikte
4.3 mm