Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT 840 XH 300

  • ERIKS:14323083
  • Fabrikant:4051817007993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 313,88/ stukexcl. btw

€ 379,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XH-300
Steek lengte
2133.6 mm
Steek lengte
84 in
Breedte
76.2 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
96
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6.35 mm
Riemdikte
11.2 mm