€ 62,32/ stukexcl. btw
€ 75,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT |
Type | H-150 |
Steek lengte | 1600.2 mm |
Steek lengte | 63 in |
Breedte | 38.1 mm |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 132 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 2.29 mm |
Riemdikte | 4.3 mm |