Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT 510 H 300

  • ERIKS:14321528
  • Fabrikant:4051817002967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,87/ stukexcl. btw

€ 125,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
H-300
Steek lengte
1295.4 mm
Steek lengte
51 in
Breedte
76.2 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
102
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.29 mm
Riemdikte
4.3 mm