Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT 434 XL 031

  • ERIKS:14323395
  • Fabrikant:4051817011211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,51/ stukexcl. btw

€ 9,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XL-031
Steek lengte
1102.36 mm
Steek lengte
43.4 in
Breedte
7.94 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
217
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
2.3 mm