Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT 405 L 075

  • ERIKS:14321692
  • Fabrikant:4051817004510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,94/ stukexcl. btw

€ 26,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
L-075
Steek lengte
1028.7 mm
Steek lengte
40.5 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
108
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.91 mm
Riemdikte
3.6 mm