Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT 390 H 200

  • ERIKS:14321507
  • Fabrikant:4051817002752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,99/ stukexcl. btw

€ 68,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
H-200
Steek lengte
990.6 mm
Steek lengte
39 in
Breedte
50.8 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
78
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.29 mm
Riemdikte
4.3 mm