Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT 370 H 300

  • ERIKS:14321503
  • Fabrikant:4051817002714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,82/ stukexcl. btw

€ 96,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
H-300
Steek lengte
939.8 mm
Steek lengte
37 in
Breedte
76.2 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
74
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.29 mm
Riemdikte
4.3 mm