Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT 330 H 100

  • ERIKS:14321485
  • Fabrikant:4051817002530
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,74/ stukexcl. btw

€ 33,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
H-100
Steek lengte
838.2 mm
Steek lengte
33 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
66
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.29 mm
Riemdikte
4.3 mm