€ 21,50/ stukexcl. btw
€ 26,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT |
Type | L-100 |
Steek lengte | 685.8 mm |
Steek lengte | 27 in |
Breedte | 25.4 mm |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 72 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 1.91 mm |
Riemdikte | 3.6 mm |