Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT 240 H 300

  • ERIKS:14321468
  • Fabrikant:4051817002363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,33/ stukexcl. btw

€ 73,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
H-300
Steek lengte
609.6 mm
Steek lengte
24 in
Breedte
76.2 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
48
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.29 mm
Riemdikte
4.3 mm