Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT 225 L 100

  • ERIKS:14321654
  • Fabrikant:4051817004688
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,75/ stukexcl. btw

€ 22,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
L-100
Steek lengte
571.5 mm
Steek lengte
22.5 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
60
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.91 mm
Riemdikte
3.6 mm