€ 497,75/ stukexcl. btw
€ 602,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT |
Type | XH-300 |
Steek lengte | 3556 mm |
Steek lengte | 140 in |
Breedte | 76.2 mm |
Steek | 22.225 mm |
Steek | 7/8 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 160 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 6.35 mm |
Riemdikte | 11.2 mm |