Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT 136 XL 025

  • ERIKS:14323182
  • Fabrikant:4051817009102
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,67/ stukexcl. btw

€ 4,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XL-025
Steek lengte
345.44 mm
Steek lengte
13.6 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
68
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
2.3 mm