Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT 1140 H 100

  • ERIKS:14321610
  • Fabrikant:4051817003780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,07/ stukexcl. btw

€ 85,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
H-100
Steek lengte
2895.6 mm
Steek lengte
114 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
228
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.29 mm
Riemdikte
4.3 mm