Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT 1120 XH 300

  • ERIKS:14323087
  • Fabrikant:4051817008075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 405,80/ stukexcl. btw

€ 491,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XH-300
Steek lengte
2844.8 mm
Steek lengte
112 in
Breedte
76.2 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
128
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6.35 mm
Riemdikte
11.2 mm