Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT 1100 H 075

  • ERIKS:14321599
  • Fabrikant:4051817003674
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,41/ stukexcl. btw

€ 63,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
H-075
Steek lengte
2794 mm
Steek lengte
110 in
Breedte
19.05 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
220
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.29 mm
Riemdikte
4.3 mm