Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROBELT 106 XL 037

  • ERIKS:14323145
  • Fabrikant:4051817008730
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XL-037
Steek lengte
269.24 mm
Steek lengte
10.6 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
53
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
2.3 mm