Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti SilentSync R-3500-14M-105

  • ERIKS:13597012
  • Fabrikant:4010858515393
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.877,36/ stukexcl. btw

€ 4.691,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SILENTSYNC HTD
Type
14M-105
Steek lengte
3500 mm
Breedte
105 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
5.3 mm
Riemdikte
9.1 mm