Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti SilentSync B-3920-14M-35

  • ERIKS:13695763
  • Fabrikant:4010858514686
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.432,54/ stukexcl. btw

€ 1.733,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SILENTSYNC HTD
Type
14M-035
Steek lengte
3920 mm
Breedte
35 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
280
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
5.3 mm
Riemdikte
9.1 mm