Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Falcon PD 994-14M-90 GTR

  • ERIKS:14326737
  • Fabrikant:4051817001007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 999,40/ stukexcl. btw

€ 1.209,27incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-090
Steek lengte
994 mm
Breedte
90 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
71
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
9.8 mm